ABB SPA - ABBS590440 S202P C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 69 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4016779590440
Codice prodotto
ABBS590440
Cod. produttore
S590440
Produttore
ABB
Profondità di incasso:
69 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
40 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione:
3
Installabile a incasso:
no
Con neutro:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...25 mm²
Antideflagrante:
no