pagina iniziale

ABB SPA - ABBS202MC05UC S202MUC C 0,5 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 2P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS202MC05UC S202MUC C 0,5  INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614432910

Codice prodotto

ABBS202MC05UC

Cod. produttore

S202MC05UC

Produttore

ABB

Codice Ordine: S202MC05UC - Gli interruttori magnetotermici System pro M compact S200 proteggono le installazioni da sovraccarichi e corto circuiti, assicurando affidabilita e sicurezza nelle operazioni. Sono disponibili in diverse caratteristiche (B, C,D, K, Z), configurazioni (1P, 2P, 3P, 4P), potere di interruzione (fino a 25 kA a 230/400 V CA ) e correnti nominali (fino a 100 A). Tutti gli interruttori magnetotermici della gamma S200 sono conformi alle norme CEI-EN 60898-1, CEI- EN 60947-2 e UL1077e CSA 22.2 No. 235 (eccetto la versione 4,5kA), consentendo l'uso per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Associabili ai blocchi differenziali serie DDA 200