ABB SPA - ABBS120484 S801N-D63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 20 kA
Confezione
1 PZ
EAN
7612271204846
Codice prodotto
ABBS120484
Cod. produttore
S120484
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
20 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Tensione nominale:
690 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
82.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
36 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
36 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...70 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no