pagina iniziale

ABB SPA - ABBS120460 S803N-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS120460 S803N-C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271204600

Codice prodotto

ABBS120460

Cod. produttore

S120460

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

25 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

25 kA

Tensione nominale:

690 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

82.5 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

36 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

36 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...70 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...50 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

Tensione nominale: 230/400...440...500...690 V c.a. Tensione nominale:125 V c.c.(1P) 250 V c.c. (2P) 375 V c.c. (3P) 500 V c.c. (4P) Morsetti per cavi fl essibili: 10...125A max 50 mm² Morsetti per cavi rigidi: 10...125A max 70 mm² Potere di interruzione240 V c.a. 1P, 415 V c.a. (2P-3P-4P) con In ≤ 80A: 20 kA/10 kA (Icn/Ics) (CEI EN 60898-1) Potere di interruzione 240-415 V c.a: 36 kA/30 kA (Icn/Ics) (CEI EN 60947-2).