pagina iniziale

ABB SPA - ABBR4M80 Bobina di Rogowski 80mm per M4M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBR4M80 Bobina di Rogowski 80mm per M4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 10000 A

  • Classe di precisione - 1

  • Diametro dell'apertura - 80 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542021605

Codice prodotto

ABBR4M80

Cod. produttore

R4M80

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

10000 A

Classe di precisione:

1

Diametro dell'apertura:

80 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

80...80 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

80...80 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

BOBINA DI ROGOWSKI 80MM PER M4M