pagina iniziale

ABB SPA - ABBQR6H6FS01 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.SCA.B.PIA.OR.600

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQR6H6FS01 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.SCA.B.PIA.OR.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 630 A

  • Distanza delle sbarre - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815231841

Codice prodotto

ABBQR6H6FS01

Cod. produttore

QR6H6FS01

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

630 A

Distanza delle sbarre:

30 mm

Portasbarre per sbarre di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQR6H6FS01 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.SCA.B.PIA.OR.600