ABB SPA - ABBPUCS2000 MONTANTE VANO CAVI ACCIAIO INOX H=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 47.5 mm
Forma del profilo - Altri
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646791610
Codice prodotto
ABBPUCS2000
Cod. produttore
PUCS2000
Produttore
ABB
Lunghezza:
47.5 mm
Forma del profilo:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
2000 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Colore:
Altri
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no