ABB SPA - ABBMS16580 MS165-80A SALVAMOTORE 70-80A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 70...80 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1120...1120 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614536632
Codice prodotto
ABBMS16580
Cod. produttore
MS16580
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
70...80 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1120...1120 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
122 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
30 kA
Altezza:
142.65 mm