ABB SPA - ABBMS16532 MS165-32 SALVAMOTORE 23-32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 23...32 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 480...480 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614486081
Codice prodotto
ABBMS16532
Cod. produttore
MS16532
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
23...32 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
480...480 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
122.1 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
142.65 mm