ABB SPA - ABBMS16525 MS165-25 SALVAMOTORE 18-25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 18...25 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetotermico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 375...375 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013614486074
Codice prodotto
ABBMS16525
Cod. produttore
MS16525
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
18...25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
375...375 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
122.1 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
142.65 mm