pagina iniziale

ABB SPA - ABBMS1324V0K MS132-4.0K SALVAMOTORE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMS1324V0K MS132-4.0K SALVAMOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 50...50 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400384

Codice prodotto

ABBMS1324V0K

Cod. produttore

MS1324V0K

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2.5...4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

50...50 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

250...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

4 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

1.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

87 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

112 mm

MS132-4.0K SALVAMOTORE