ABB SPA - ABBMS1320V4T MS132-0.4T INTERR. PROTEZIONE TRASF.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 0.4 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 100 kA 
- Numero di poli - 3 
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A 
- Tensione nominale - 690...690 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013614484933
Codice prodotto
ABBMS1320V4T
Cod. produttore
MS1320V4T
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.4 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
8...8 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20