pagina iniziale

ABB SPA - ABBMPNY-1000-0-C BASE AD./VITE25,4X25,4MM PA6,6 NERO 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMPNY-1000-0-C BASE AD./VITE25,4X25,4MM PA6,6 NERO 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.14 mm

  • Larghezza - 25.14 mm

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

  • Altezza - 5.08 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363126072

Codice prodotto

ABBMPNY-1000-0-C

Cod. produttore

MPNY-1000-0-C

Produttore

ABB

Lunghezza:

25.14 mm

Larghezza:

25.14 mm

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Altezza:

5.08 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.2 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

0...70 °C

BASE AD. VITE25 4X25 4MM PA6 6 NERO 100P PER FASCETTE