pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO1322V5 MO132-2,5A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO1322V5 MO132-2,5A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...2.5 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 31.3...31.3 A

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Magnetico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614302039

Codice prodotto

ABBMO1322V5

Cod. produttore

MO1322V5

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2.5...2.5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

31.3...31.3 A

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

86.75 mm

MO132 Interruttore per protezione motore con protezione solo magnetica. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Funzionalità di commutazione ON/OFF • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase