ABB SPA - ABBMO1321V6 MO132-1,6A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1.6...1.6 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 20...20 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614400216
Codice prodotto
ABBMO1321V6
Cod. produttore
MO1321V6
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.6...1.6 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
20...20 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
1.6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.55 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
86.75 mm