pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO1320V16 MO132-0,16A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO1320V16 MO132-0,16A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.16 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 2...2 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400162

Codice prodotto

ABBMO1320V16

Cod. produttore

MO1320V16

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.16...0.16 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

2...2 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.16 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.03 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

86.75 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

90 mm

MO132-0 16A INTERR. SOLO MAGN. 100KA