ABB SPA - ABBM4M30RS485 Analizzatore M4M 30 Modbus


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 6 A
Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542747611
Codice prodotto
ABBM4M30RS485
Cod. produttore
M4M30RS485
Produttore
ABB
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
6 A
Tensione nominale (Un) L-L:
87...690 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
50...400 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
C
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
5.5
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
96 mm
Frequenza uscita impulsiva:
1...999999 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
77.5 mm
Altezza:
96 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
8