pagina iniziale

ABB SPA - ABBM4M20MRS485 M4M 20-M MODBUS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM4M20MRS485 M4M 20-M MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tensione nominale (Un) N-L - 50...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542390558

Codice prodotto

ABBM4M20MRS485

Cod. produttore

M4M20MRS485

Produttore

ABB

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Tensione nominale (Un) L-L:

87...690 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

50...400 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Altri

Classe di precisione:

C

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

5.5

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

96 mm

Profondità:

78 mm

Altezza:

96 mm

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

Contatore di energia ABB - serie/ modello ABBM4M20MRS485 - - M4M 20-M MODBUS