pagina iniziale

ABB SPA - ABBM2XRS485 M4M 2X Modbus

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM2XRS485 M4M 2X Modbus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 87...690 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542601111

Codice prodotto

ABBM2XRS485

Cod. produttore

M2XRS485

Produttore

ABB

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

5 A

Tensione nominale (Un) L-L:

87...690 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

50...400 V

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Uscita impulsi:

Ottico

Tipo di indicazione:

Nessuno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza:

96 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

78 mm

Altezza:

96 mm

Contatore di energia ABB - serie/ modello ABBM2XRS485 - - M4M 2X MODBUS