ABB SPA - ABBL300-FR ATTREZZO FASC.DA7,6A9MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 0.301...0.345 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
5414363098676
Codice prodotto
ABBL300-FR
Cod. produttore
L300-FR
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
0.301...0.345 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no