ABB SPA - ABBIB132F IB132-F custodia grigia MS116/132 man Rossa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614421631
Codice prodotto
ABBIB132F
Cod. produttore
IB132F
Produttore
ABB
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
120 mm
Profondità:
195 mm
Altezza:
120 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4