ABB SPA - ABBGR121 SHRINK-KON UTENSILE AD ARIA CALDA 1600W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1400 W
Con regolatore di temperatura - no
Temperatura - 350...500 °C
Regolazione del flusso d'aria - Continuo
Peso della macchina - 0.56999999 kg
Confezione
1 PZ
EAN
5414363103776
Codice prodotto
ABBGR121
Cod. produttore
GR121
Produttore
ABB
Potenza nominale assorbita:
1400 W
Con regolatore di temperatura:
no
Temperatura:
350...500 °C
Regolazione del flusso d'aria:
Continuo
Peso della macchina:
0.56999999 kg
Con indicazione della temperatura:
no
Portata d'aria:
500 l/min


