ABB SPA - ABBGMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Qualità del materiale - PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica - 16
Con anello in nylon - no
Confezione
100 PZ
EAN
7630030234118
Codice prodotto
ABBGMN-M16
Cod. produttore
GMN-M16
Produttore
ABB
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA 6.6
Dimensione filettatura, metrica:
16
Con anello in nylon:
no
Altezza:
5 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
GHIERA IN NYLON M16 PA6 GR