ABB SPA - ABBGMM-M32 Ghiera M32 ott. nichelato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione filettatura, metrica - 32
Con anello in nylon - no
Altezza - 4 mm
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
7630030234729
Codice prodotto
ABBGMM-M32
Cod. produttore
GMM-M32
Produttore
ABB
Dimensione filettatura, metrica:
32
Con anello in nylon:
no
Altezza:
4 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
GHIERA M32 OTT. NICHELATO