ABB SPA - ABBGAF460101124 GAF460-10-11 24-60 VCC CONT SERIE GAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali NO - 1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500383995
Codice prodotto
ABBGAF460101124
Cod. produttore
GAF460101124
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali NO:
1
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Profilo di collegamento
Numero di contatti principali NC:
0