pagina iniziale

ABB SPA - ABBGAF3001011110 GAF300-10-11 48-130V CA/CC CONT SERIE GA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGAF3001011110 GAF300-10-11 48-130V CA/CC CONT SERIE GA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti principali NO - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500400869

Codice prodotto

ABBGAF3001011110

Cod. produttore

GAF3001011110

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti principali NO:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...130 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Profilo di collegamento

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAF300-10-11 48-130V CA CC CONT SERIE GA