pagina iniziale

ABB SPA - ABBGAF185101124 GAF185-10-11 20-60 VCC CONT SERIE GAF

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBGAF185101124 GAF185-10-11 20-60 VCC CONT SERIE GAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali NO - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500383766

Codice prodotto

ABBGAF185101124

Cod. produttore

GAF185101124

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali NO:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Profilo di collegamento

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAF185-10-11 20-60 VCC CONT SERIE GAF