ABB SPA - ABBGAE75100024 GAE75-10-00 24V DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali NO - 3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3471522112811
Codice prodotto
ABBGAE75100024
Cod. produttore
GAE75100024
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-3 / DC-5, 440 V:
85 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0