ABB SPA - ABBG225955 CT MAX 400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 2 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 250 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542259558
Codice prodotto
ABBG225955
Cod. produttore
G225955
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
2 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
250 VA
Diametro dell'apertura:
30 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
42...42 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1