ABB SPA - ABBG225805 CT PRO XT 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 0.2 A
Potenza apparente nominale secondaria - 50 VA
Classe di precisione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012542258056
Codice prodotto
ABBG225805
Cod. produttore
G225805
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
0.2 A
Potenza apparente nominale secondaria:
50 VA
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
12...12 mm
Apertura in larghezza:
22...22 mm
Diametro dell'apertura:
18 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


