ABB SPA - ABBG225785 CT PRO XT 100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 0.8 A
Corrente nominale secondaria - 0.4 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 100 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542257851
Codice prodotto
ABBG225785
Cod. produttore
G225785
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
0.8 A
Corrente nominale secondaria:
0.4 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
100 VA
Diametro dell'apertura:
18 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
22...22 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
12...12 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1