pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBG225765 CT PRO XT 60

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBG225765 CT PRO XT 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 10 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2500 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542257653

Codice prodotto

ABBG225765

Cod. produttore

G225765

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

10 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

2500 VA

Diametro dell'apertura:

18 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

22...22 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

12...12 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico per sistemi di distribuzione, a cavo fino a 18mm di diametro e barra primafia fino a 20x10mm, completo di: coperchio luchettabile, accessorio di fissaggio a barra din, vite autofilettante M5