ABB SPA - ABBFRPV-1000-8-D CLIP PER CAVO PIATTO PVC 27X25,4MM 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 26.187 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 8.89 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
5414363022336
Codice prodotto
ABBFRPV-1000-8-D
Cod. produttore
FRPV-1000-8-D
Produttore
ABB
Lunghezza:
26.187 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
8.89 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
CLIP PER CAVO PIATTO PVC 27X25 4MM 500PZ PER FASCETTE


