pagina iniziale

ABB SPA - ABBFRPV-1000-8-C CLIP X CAVO PIATTO25,4X25,4MM500PZ GRIGIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBFRPV-1000-8-C CLIP X CAVO PIATTO25,4X25,4MM500PZ GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 26.92 mm

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

  • Altezza - 8.89 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363022329

Codice prodotto

ABBFRPV-1000-8-C

Cod. produttore

FRPV-1000-8-C

Produttore

ABB

Lunghezza:

26.92 mm

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Altezza:

8.89 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

CLIP X CAVO PIATTO25 4X25 4MM500PZ GRIGI PER FASCETTE