pagina iniziale

ABB SPA - ABBFOR180-50-0 TYGRIP AUTOBLOCCANTE 19X4572 NERO 5M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBFOR180-50-0 TYGRIP AUTOBLOCCANTE 19X4572 NERO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 4572 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.588 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363021889

Codice prodotto

ABBFOR180-50-0

Cod. produttore

FOR180-50-0

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

19.05 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

4572 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.588 mm

Bloccaggio della fascetta:

Chiusura asola uncino

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222.5 N

Temperatura di esercizio:

-20...104 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide / Polietilene (PA / PE)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

TYGRIP AUTOBLOCCANTE 19X4572 NERO 5M