pagina iniziale

ABB SPA - ABBFO200-40-4 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 GIALLO 10PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBFO200-40-4 TYGRIP A FIBBIA 12,7X228,6 GIALLO 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 228.6 mm

  • Spessore nastro - 1.588 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

  • Tipologia - Nastro a strappo

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363021261

Codice prodotto

ABBFO200-40-4

Cod. produttore

FO200-40-4

Produttore

ABB

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

228.6 mm

Spessore nastro:

1.588 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Tipologia:

Nastro a strappo

Chiusura a nastro:

Chiusura a velcro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide/polietilene PA/PE

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione mil:

no

TYGRIP A FIBBIA 12 7X228 6 GIALLO 10PZ