ABB SPA - ABBEP 886 4 MS132 16-20A INTERR. SALVAMOTORE 100KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...20 A 
- Tipo di sganciatore - Magnetotermico 
- Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite 
- Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 300...300 A 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4013614400131
Codice prodotto
ABBEP 886 4
Cod. produttore
EP 886 4
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
16...20 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
300...300 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
250...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
86.55 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
97.8 mm