ABB SPA - ABBEP 695 9 AA1-24 BOB. LAN. CORR. 24V per MS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20...70 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 0 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4013614343308
Codice prodotto
ABBEP 695 9
Cod. produttore
EP 695 9
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...70 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...24 V
Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:
0 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per relè di sovraccarico:
no