ABB SPA - ABBEP 129 9 MORS MONT SOPRA BARRA S1-M2-25 X MS116/132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Corrente nominale - 65 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 3
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013614320682
Codice prodotto
ABBEP 129 9
Cod. produttore
EP 129 9
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Vite
Corrente nominale:
65 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
3
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
48 mm
Profondità:
27 mm
Altezza:
53.8 mm
MORS MONT SOPRA BARRA S1-M2-25 X MS116 1


