ABB SPA - ABBEN064504700 OPTO. VITE: OBIC0100 5-12VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
10 PZ
EAN
3472596450472
Codice prodotto
ABBEN064504700
Cod. produttore
EN064504700
Produttore
ABB
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB - serie/ modello ABBEN064504700 - - OPTO. VITE OBIC0100 5-12VDC