ABB SPA - ABBEN064502421 OPTO. VITE: OBOC5000 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 5 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
10 PZ
EAN
3472596450243
Codice prodotto
ABBEN064502421
Cod. produttore
EN064502421
Produttore
ABB
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBOC5000 24VDC


