ABB SPA - ABBEN064502227 OPTO. VITE: OBIC0100 115/230VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Confezione
10 PZ
EAN
3472596450229
Codice prodotto
ABBEN064502227
Cod. produttore
EN064502227
Produttore
ABB
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Fotoaccoppiatore ABB tipo/modello OPTO. VITE OBIC0100 115 230VAC DC