pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 773 6 ZA75 230V/50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75,GA75

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 773 6 ZA75 230V/50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75,GA75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522118806

Codice prodotto

ABBEN 773 6

Cod. produttore

EN 773 6

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

BOBINA PER CONTATTORE ZA75 230V 50-60HZ BOBINA PER UA50-UA75 G PER CONTATTORE