ABB SPA - ABBEN 760 3 AF750-30-11 100-250VAC/CC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
7320500217702
Codice prodotto
ABBEN 760 3
Cod. produttore
EN 760 3
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1050 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
750 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
400 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
400 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no