pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 758 7 AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 758 7 AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 400 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1050 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500220399

Codice prodotto

ABBEN 758 7

Cod. produttore

EN 758 7

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

400 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1050 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

223.71 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...130 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

750 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE AF750-30-11 24-60VCC CONTATTORI