ABB SPA - ABBEN 608 4 UA16-30-10 400V/50-60HZ CONTATTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3471522254856
Codice prodotto
ABBEN 608 4
Cod. produttore
EN 608 4
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:
11.7 kvar
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1