pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 601 9 UA110-30-11 230V/50-60 CONTATTORI SERIE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 601 9 UA110-30-11 230V/50-60 CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500189214

Codice prodotto

ABBEN 601 9

Cod. produttore

EN 601 9

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...240 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

70 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA110-30-11 230V 50-60 CONTATTORI SERIE