ABB SPA - ABBEN 527 6 UA63-30-00 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Numero di contatti ausiliari NO - 0 
- Numero di contatti ausiliari NC - 0 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...415 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3471522090850
Codice prodotto
ABBEN 527 6
Cod. produttore
EN 527 6
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...415 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
43 kvar


