ABB SPA - ABBEN 524 3 UA63-30-00-RA 230-240V 50Hz / 240-260V 60Hz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...240 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Numero di contatti ausiliari NO - 0 
- Numero di contatti ausiliari NC - 0 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...260 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3471522304889
Codice prodotto
ABBEN 524 3
Cod. produttore
EN 524 3
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...260 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
45 kvar


