pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN 469 1 UA95-30-11 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN 469 1 UA95-30-11 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500149515

Codice prodotto

ABBEN 469 1

Cod. produttore

EN 469 1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

65 kvar

CONTATTORE PER CONDENSATORE UA95-30-11 110V 50-60HZ CONTATTORI SERIE